STABILA - Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 320 G, 5-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19987
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Gewicht - 0.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069199876
Sonepar Artikelnummer
121367228
Hersteller Artikelnummer
19987
Hersteller Typ
19987
Hersteller Artikel Nr.:
19987
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.490 kg
Kompakter, batteriebetriebener Kreuzlinien-Laser mit Lotpunkten für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene. GREENBEAM-Technologie: direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien – bis 30 m Entfernung. Hochleistungsdioden: Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab. Manueller Modus: Positionierung des Lasers in einer beliebigen Neigung bei arretiertem Pendel. Schnelle Selbstnivellierung: sofort einsetzbar dank Pendel-Technologie. Zuschaltbare pulsmodulierte Linien: kompatibel für Arbeiten mit Linien-Receivern (optional erhältlich). Stromsparende Laserdioden: Betriebszeit bis zu 20 Stunden. Eindrehbares Gehäuse: Schutz der Laseroptiken vor Staub und Kratzern. Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt den Laser bei Stürzen. Aufsteckbare Laserbasis: direktes Arbeiten an U-Profilen. Flexible Positionierung: 1/4''-Gewinde, Seltenerd-Magnete, Wandhalterung. Gürteltasche für sichere Aufbewahrung. Schutzart IP 54.


