STABILA - Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 500 G, 12-V-System, 5-teiliges Set, ohne Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19983
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Gewicht - 4.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069199838
Sonepar Artikelnummer
121252699
Hersteller Artikelnummer
19983
Hersteller Typ
19983
Hersteller Artikel Nr.:
19983
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
4.200 kg
CAS-12-V akkubetriebener, selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Lotpunkten für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene. GREENBEAM-Technologie: direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien – bis 40 m Entfernung. Hochleistungsdioden: Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab. Manueller Modus: Positionierung des Lasers in einer beliebigen Neigung bei arretiertem Pendel. Zuschaltbare pulsmodulierte Linien: kompatibel für Arbeiten mit Linien-Receivern (optional erhältlich). Lange Betriebszeit: CAS-Akku 12 V LI-POWER 2.0 Ah für einen Einsatz von bis zu 20 Stunden. Kurze Ladezeiten: schnelles Wiederaufladen in max. 45 Minuten. Protector-System für Laseroptiken: Stoßabsorbierender Softgrip-Mantel, eindrehbares Gehäuse sowie Schutzschieber verhindern Beschädigungen. Aufsteckbare Laserbasis: direktes Arbeiten an U-Profilen. Flexible Positionierung: 1/4''-Gewinde, Seltenerd-Magnete und Wandhalterung. Stabiler Tragekoffer. Schutzart IP 54 (ohne Akku).


