Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Kurbelsäulen-Baustativ BST-K-M, 69–170 cm

STABILA
kopierenkopieren
STABILA - Kurbelsäulen-Baustativ BST-K-M, 69–170 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18195

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 96200010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069181956

Sonepar Artikelnummer

120931706

Hersteller Artikelnummer

18195

Hersteller Typ

18195

Hersteller Artikel Nr.:

18195

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96200010

Aluminium-Baustativ mit Kurbelsäule – exakte Positionierung des Lasers auf eine gewünschte Arbeitshöhe. Liftsystem ermöglicht luftgedämpftes Herunterfahren. Stativbeine mit Spikes für festen Stand im Außenbereich, drehbare Hartgummi-Kappen für kratzerfreien Einsatz im Innenbereich. Höhenverstellbar: 69 cm bis 170 cm. Schnellverschluss, Spreizschutz, 5/8˝-Gewindeschraube.