Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Kurbelsäulen-Baustativ BST-K-XL, 118–300 cm

STABILA
kopierenkopieren
STABILA - Kurbelsäulen-Baustativ BST-K-XL, 118–300 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18560

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 96200010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069185602

Sonepar Artikelnummer

120931729

Hersteller Artikelnummer

18560

Hersteller Typ

18560

Hersteller Artikel Nr.:

18560

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96200010

Aluminium-Baustativ mit Kurbelsäule – exakte Positionierung des Lasers auf eine gewünschte Arbeitshöhe. Mit metrischer Skala. Liftsystem ermöglicht luftgedämpftes Herunterfahren. Stativbeine mit Spikes für festen Stand im Außenbereich, drehbare Hartgummi-Kappen für kratzerfreien Einsatz im Innenbereich. Höhenverstellbar: 118 cm bis 300 cm. Schnellverschluss, Spreizschutz, 5/8˝-Gewindeschraube.