Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Laser-Entfernungsmesser LD 220

STABILA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18816

  • Messwertspeicher - Nein

  • Rotierende Signalstrecke - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schnittstelle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069188160

Sonepar Artikelnummer

120931773

Hersteller Artikelnummer

18816

Hersteller Typ

18816

Hersteller Artikel Nr.:

18816

Messwertspeicher:

Nein

Rotierende Signalstrecke:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schnittstelle:

Nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90151000

Kompakter, einfach zu bedienender Laser. 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung. Unterstützt bei der täglichen Arbeit, zum Beispiel bei der Ermittlung des Materialbedarfs. Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern. Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel. Ausgelegt für Messungen bis 30 m. ISO-zertifizierter Distanzmesser. Schutzklasse IP 54.