Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT

STABILA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18817

  • Messwertspeicher - Nein

  • Rotierende Signalstrecke - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schnittstelle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4005069188177

Sonepar Artikelnummer

120931765

Hersteller Artikelnummer

18817

Hersteller Typ

18817

Hersteller Artikel Nr.:

18817

Messwertspeicher:

Nein

Rotierende Signalstrecke:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schnittstelle:

Ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90151000

Gewicht:

0.950 kg

Kompakter, einfach zu bedienender Laser. Integrierte Bluetooth® Smart 4.0 Technologie zum kabellosen Übertragen der Messdaten. 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung. Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel. Sehr gute Ablesbarkeit dank Display-Beleuchtung. Ausgelegt für Messungen bis 50 m. ISO-zertifizierter Distanzmesser. Schutzklasse IP 54.