Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Laser-Entfernungsmesser LD 320

STABILA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18379

  • Messwertspeicher - Nein

  • Rotierende Signalstrecke - Nein

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 90151000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069183790

Sonepar Artikelnummer

120931714

Hersteller Artikelnummer

18379

Hersteller Typ

18379

Hersteller Artikel Nr.:

18379

Messwertspeicher:

Nein

Rotierende Signalstrecke:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90151000

Kompaktes Gerät mit 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, MIN- und MAX-Tracking). Schnelle Ermittlung der Messergebnisse. Sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung. Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel. Ausgelegt für Messungen bis 60 m. ISO-zertifizierter Distanzmesser. Schutzklasse IP 40. Inklusive Gürteltasche und Handschlaufe.