Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Laser-Entfernungsmesser LD 520

STABILA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18562

  • Messwertspeicher - Ja

  • Rotierende Signalstrecke - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schnittstelle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069185626

Sonepar Artikelnummer

120931731

Hersteller Artikelnummer

18562

Hersteller Typ

18562

Hersteller Artikel Nr.:

18562

Messwertspeicher:

Ja

Rotierende Signalstrecke:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schnittstelle:

Ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90151000

Integrierter digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom. Bluetooth® Smart 4.0 Technologie. 360°-Neigungsmesser (Anzeige ± 180°). 18 Messfunktionen (u. a. MIN- und MAX-Tracking, indirekte Entfernungen und Höhen, Höhenprofile). Ausgelegt für Messungen bis 200 m. Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel. Schutzklasse IP 54. Eingebauter Kalkulator. 1/4“-Gewinde.