STABILA - Laser-Entfernungsmesser LD 530 BT, Bluetooth® 5.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20123
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 90151000
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069201234
Sonepar Artikelnummer
121367229
Hersteller Artikelnummer
20123
Hersteller Typ
20123
Hersteller Artikel Nr.:
20123
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.190 kg
Laser für präzise Messungen auf bis zu 200 m im Innen- und Außenbereich. Hochauflösende Kamera mit beleuchtetem 2,4''-Farbdisplay liefert ein scharfes Bild, auch bei hellem Licht. Digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom für präzises Anpeilen auf große Entfernungen. Bluetooth 5.0 zum schnellen Übertragen der Messdaten an Smartphone, Tablet oder PC. Kostenlose STABILA Measures II App mit SMART SKETCH Funktion erstellt automatisch Raumskizzen. Direktes Übertragen der Messwerte in individuelle Vorlagen, z. B. in Excel. GESTURE CONTROL: Kontaktloses Auslösen der Messung – höchste Messpräzision auf lange Distanzen. Umfangreiches Funktionspaket mit 17 Funktionen: Fläche, Volumen, Neigung, indirekte Höhen- und Entfernungsmessung, etc. ISO 16331-1 zertifiziert: Reichweite 0,05–200 m, Genauigkeit ± 1,0 mm. Gehäuse mit Softgrip-Mantel, 1/4''-Gewinde, Schutzart IP 54. Leistungsstarker Li-Ionen-Akku für bis zu 5.000 Messungen. Inklusive Gürteltasche, Handschlaufe und Ladekabel USB-C auf USB-A.


