STABILA - Laser-Teleskopstütze LT 30, 20–365 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18238
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90159000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069182380
Sonepar Artikelnummer
120931713
Hersteller Artikelnummer
18238
Hersteller Typ
18238
Hersteller Artikel Nr.:
18238
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90159000
Laser-Teleskopstütze mit Plattform zur Befestigung von Lasern – variable Positionierung auf eine gewünschte Arbeitshöhe von ca. 20 cm bis 365 cm. 1/4“- und 5/8“-Gewindeschraube. Auch als Stütze nutzbar dank einer Tragkraft von bis zu 30 kg. Besonders geeignet für den Einsatz in beengten Verhältnissen. Ausziehbar bis 365 cm (Transporthöhe: 134 cm).


