STABILA - Multilinien-Laser LA 180 L, 6-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18044
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069180447
Sonepar Artikelnummer
120931710
Hersteller Artikelnummer
18044
Hersteller Typ
18044
Hersteller Artikel Nr.:
18044
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
AUTO ALIGNMENT-Funktion: Vollautomatisches Übertragen von Achsen und Anlegen rechter Winkel – auf Knopfdruck. Präzises Ausrichten, ohne den Referenzpunkt zu verlieren – keine Messfehler. Hochpräzise arbeiten – motorisch selbstnivellierend, Nivelliergenauigkeit ± 0,07 mm/m. Scharfe, gut sichtbare Laserlinien. Funktionale Gehäuseform – Positionierung in Raumecken und über Kanten (z. B. Betonplatte).