Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Multilinien-Laser LAX 400, 5-teiliges Set

STABILA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18702

  • Messwertspeicher - Nein

  • Rotierende Signalstrecke - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schnittstelle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069187026

Sonepar Artikelnummer

120931727

Hersteller Artikelnummer

18702

Hersteller Typ

18702

Hersteller Artikel Nr.:

18702

Messwertspeicher:

Nein

Rotierende Signalstrecke:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schnittstelle:

Nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153010

Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit umlaufender 360°-Horizontal-Linie für Höhenübertragungen, zwei im 90°-Winkel zueinander stehenden Vertikal-Linien und einem Lot nach oben und unten für exakte Layout-Arbeiten. MANUAL ALIGNMENT: präzises Einschwenken der vertikalen Laserlinien auf einen Zielpunkt. Exaktes Arbeiten direkt auf den hellen, feinen Laserlinien. Kompaktes, drehbares Gehäuse.