STABILA - Multilinien-Laser LAX 400, 6-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18863
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069188634
Sonepar Artikelnummer
120931767
Hersteller Artikelnummer
18863
Hersteller Typ
18863
Hersteller Artikel Nr.:
18863
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit umlaufender 360°-Horizontal-Linie für Höhenübertragungen, zwei im 90°-Winkel zueinander stehenden Vertikal-Linien und einem Lot nach oben und unten für exakte Layout-Arbeiten. MANUAL ALIGNMENT: präzises Einschwenken der vertikalen Laserlinien auf einen Zielpunkt. Exaktes Arbeiten direkt auf den hellen, feinen Laserlinien. Inklusive Laser-Teleskopstütze.