STABILA - Multilinien-Laser LAX 600, 12-V-System, 7-teiliges Set, Akku u. Ladegerät (EU)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19793
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Gewicht - 1.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069197933
Sonepar Artikelnummer
121021984
Hersteller Artikelnummer
19793
Hersteller Typ
19793
Hersteller Artikel Nr.:
19793
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
1.160 kg
CAS-12-V akkubetriebener Multilinien-Laser mit roten 3 x 360°- Laserlinien. Zwei rechtwinklig zueinanderstehende vertikale Linien für präzise Layout-Arbeiten, ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen. Direktes Arbeiten auf hellen, feinen Laserlinien bis 30 m. Wasser- und staubdicht nach IP 65. Inklusive Universalhalterung und Wandhalterung.


