STABILA - Multilinien-Laser LAX 600 G, 12-V-System, 7-teiliges Set, Akku u. Ladegerät (EU)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19797
Laserklasse - Klasse 2
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Gewicht - 1.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069197971
Sonepar Artikelnummer
121021985
Hersteller Artikelnummer
19797
Hersteller Typ
19797
Hersteller Artikel Nr.:
19797
Laserklasse:
Klasse 2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
1.160 kg
CAS-12-V akkubetriebener Laser mit grünen 3 x 360°-Linien. Direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien dank GREENBEAM-Technologie bis 40 m. Zwei rechtwinklig zueinanderstehende vertikale Linien für präzise Layout-Arbeiten, ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen. Wasser- und staubdicht nach IP 65. Inklusive Universal- und Wandhalterung.


