STABILA - Nivellierkonsole NK 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15971
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90159000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069159719
Sonepar Artikelnummer
120931621
Hersteller Artikelnummer
15971
Hersteller Typ
15971
Hersteller Artikel Nr.:
15971
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90159000
Nivellierkonsole zur Positionierung von Lasern auf eine gewünschte Arbeitshöhe. Höhenverstellbare Wandhalterung um 80 mm. Schnelle Vorpositionierung mittels Rastung, Feineinstellung mit Hilfe einer Stellschraube. Befestigung an einer Profilschiene mit einer Stärke von maximal 2 mm oder Fixierung mit einem Nagel. Ebenfalls möglich ist die Montage auf einem Baustativ. 5/8˝-Gewindeschraube.