Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Nivellierlatte NL, 240 cm

STABILA
kopierenkopieren
STABILA - Nivellierlatte NL, 240 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07468

  • Werkstoff - Aluminium

  • Metrische Teilung - Ja

  • Imperiale Teilung - Nein

  • Länge - 2400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069074685

Sonepar Artikelnummer

120931577

Hersteller Artikelnummer

07468

Hersteller Typ

07468

Hersteller Artikel Nr.:

07468

Werkstoff:

Aluminium

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Länge:

2400 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153090

Eloxierte Aluminium-Nivellierlatte für den Einsatz beim Nivellieren mit Laser und Receiver über große Distanzen. Messlatte mit Einstellschlitten für schnelle und problemlose Höhenermittlung. Abweichungen von ± 50 cm zur Referenzebene lassen sich schnell und bequem ablesen (Bezugshöhe ca. 80 – 190 cm). Aufgedruckte Skala in mm-Teilung. Ausziehbar bis 240 cm (Transporthöhe: 130 cm).