STABILA - Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19240
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069192402
Sonepar Artikelnummer
120931809
Hersteller Artikelnummer
19240
Hersteller Typ
19240
Hersteller Artikel Nr.:
19240
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen und vertikalen Einsatz. STABILA GREENBEAM-Technologie für bessere Sichtbarkeit des rotierenden Laserstrahls. Hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m. Staub- und wasserdicht (IP 65). Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel. Einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe. Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis zu 600 m Durchmesser. Stabiler Tragekoffer.