STABILA - Rotationslaser LAR 350, 7-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19019
Schutzart (IP) - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90153010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069190194
Sonepar Artikelnummer
120931776
Hersteller Artikelnummer
19019
Hersteller Typ
19019
Hersteller Artikel Nr.:
19019
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90153010
Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser. MOTION CONTROL Bewegungssteuerung und LED ASSIST System – schnelle, sichere und bequeme Bedienung. DUAL SLOPE – Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°. SECTION MODE – individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb. STABILA PROTECTOR System – perfekt geschützt. Schutzklasse IP 65. Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser.