STABILA - Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19111
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90153010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069191115
Sonepar Artikelnummer
120931782
Hersteller Artikelnummer
19111
Hersteller Typ
19111
Hersteller Artikel Nr.:
19111
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90153010
Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser. MOTION CONTROL Bewegungssteuerung und LED ASSIST System – schnelle, sichere und bequeme Bedienung. DUAL SLOPE – 2-Achsenneigung bis zu 5°. SECTION MODE – begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb. STABILA PROCTECTOR System – perfekt geschützt. Schutzklasse IP 65. Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser. Inkl. Baustativ und Nivellierlatte.