STABILA - Schnurgerüsthalter SR 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18904
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90159000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069189044
Sonepar Artikelnummer
120931745
Hersteller Artikelnummer
18904
Hersteller Typ
18904
Hersteller Artikel Nr.:
18904
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90159000
Schnelle Positionierung und Feinausrichtung von Lasern oder Theodoliten über einem Referenzpunkt mit Hilfe der flexiblen Führungsschiene – drehbar um 360°, verstellbar um 7 cm. Abnehmbarer Drehteller mit 5/8“-Gewindeschraube zur einfachen Befestigung des Messgerätes. Robuste Ausführung – Halterung, Drehteller und Führungsschiene aus Metall. Für Schnurgerüste mit einer Materialstärke bis 8,3 cm.


