STABILA - Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16789
Messwertspeicher - Ja
Rotierende Signalstrecke - Nein
Schnittstelle - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069167899
Sonepar Artikelnummer
120279746
Hersteller Artikelnummer
16789
Hersteller Typ
16789
Hersteller Artikel Nr.:
16789
Messwertspeicher:
Ja
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Kreuzlinien-Laser mit Pendel-Technologie – schnelle Selbstnivellierung, extrem einfache Bedienung. Lange, gut sichtbare horizontale und vertikale Laserlinien – sichtbar bis 10 m Entfernung. Der Clou: die Stativ-Teleskopstangen-Kombination zur flexiblen Positionierung des Lasers auf eine gewünschte Arbeitshöhe – beliebig positionierbar bis zu einer Höhe von 275 cm. Schutzklasse IP 53


