STABILA - Stabila Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300G grüner Laser, 4er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19033
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Gewicht - 0.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4005069190330
Sonepar Artikelnummer
120771918
Hersteller Artikelnummer
19033
Hersteller Typ
19033
Hersteller Artikel Nr.:
19033
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.540 kg
Selbstnivellierender Laser. Schnelles Arbeiten direkt auf den feinen Laserlinien dank STABILA GREENBEAM-Technologie – optimal sichtbar bis 30 m. Vielseitig einsetzbar – 1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte nach oben und unten. Die Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab. Drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen.