STABILA - Starter Kit, 4 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20101
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.416 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069201012
Sonepar Artikelnummer
121233656
Hersteller Artikelnummer
20101
Hersteller Typ
20101
Hersteller Artikel Nr.:
20101
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.416 kg
TYPE 70 ELECTRIC: Hochwertig verarbeitete Wasserwaage mit Markierlöchern in genormten Abständen (71 mm) zum Einmessen und Anzeichnen der Lochabstände von Schaltern und Steckdosen in einem Arbeitsgang TYPE 70 ELECTRIC: Integrierte Rutsch-Stopper für einen festen Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen. Optimal ablesbare Qualitätslibellen aus robustem Acrylglas. Leichtes Alu-Profil. Made in Germany POCKET ELECTRIC: Kunststoff-Wasserwaage für Elektriker zum schnellen und sicheren horizontalen Ausrichten von Unterputz-Schaltern und -Steckdosen. Clevere Aussparung für die Schraubendreher-Führung TYPE 707 P: Meterstab aus hochwertigem, PEFC-zertifizierten Buchenholz. Integriertes Winkelschema zum schnellen Anlegen häufig verwendeter Winkel. Ideal zum Anzeichnen dank durchgehend gerader Kante TYPE ZB: Bleistift aus Lindenholz mit durchgehender Flachmine aus Grafit zum schnellen Markieren von Messergebnissen. Mittlerer Härtegrad HB


