STABILA - Taschenbandmaß BM 100, 3 m, metrische Skala

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19570
Länge - 3 m
Automatisches Aufrollen - Ja
Metrische Teilung - Ja
Imperiale Teilung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069195700
Sonepar Artikelnummer
120931824
Hersteller Artikelnummer
19570
Hersteller Typ
19570
Hersteller Artikel Nr.:
19570
Länge:
3 m
Automatisches Aufrollen:
Ja
Metrische Teilung:
Ja
Imperiale Teilung:
Nein
Bandbreite:
16 mm
Doppelseitig:
Nein
Magnetisch:
Nein
Digitalanzeige:
Nein
Mit Bremse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90178010


