STABILA - Taschenbandmaß BM 100, 5 m, metrische Skala

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19568
Länge - 5 m
Automatisches Aufrollen - Ja
Metrische Teilung - Ja
Imperiale Teilung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069195687
Sonepar Artikelnummer
120931821
Hersteller Artikelnummer
19568
Hersteller Typ
19568
Hersteller Artikel Nr.:
19568
Länge:
5 m
Automatisches Aufrollen:
Ja
Metrische Teilung:
Ja
Imperiale Teilung:
Nein
Bandbreite:
19 mm
Doppelseitig:
Nein
Magnetisch:
Nein
Digitalanzeige:
Nein
Mit Bremse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90178010


