STABILA - Taschenbandmaß BM 100, 8 m, metrische Skala

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19581
Länge - 8 m
Automatisches Aufrollen - Ja
Metrische Teilung - Ja
Imperiale Teilung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069195816
Sonepar Artikelnummer
120931828
Hersteller Artikelnummer
19581
Hersteller Typ
19581
Hersteller Artikel Nr.:
19581
Länge:
8 m
Automatisches Aufrollen:
Ja
Metrische Teilung:
Ja
Imperiale Teilung:
Nein
Bandbreite:
25 mm
Doppelseitig:
Nein
Magnetisch:
Nein
Digitalanzeige:
Nein
Mit Bremse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90178010


