STABILA - Taschenbandmaß BM 300, 8 m, metrische Skala

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19574
Länge - 8 m
Automatisches Aufrollen - Ja
Metrische Teilung - Ja
Bandbreite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069195748
Sonepar Artikelnummer
120931818
Hersteller Artikelnummer
19574
Hersteller Typ
19574
Hersteller Artikel Nr.:
19574
Länge:
8 m
Automatisches Aufrollen:
Ja
Metrische Teilung:
Ja
Bandbreite:
27 mm
Doppelseitig:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Mit Bremse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90178010
Extrem robust: bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse mit STABILA Softgrip-Mantel zum Schutz vor harten Schlägen. Widerstandsfähig: STABILA NYLON-WRAP bietet optimalen Schutz der Skala. Funktional: Doppelseitige Skala ermöglicht optimale Ablesbarkeit. Durchdacht: STABILA SPIKES-Beschichtung erhöht die Abrutschsicherheit. Innovativ: Abgerundeter STABILA EASY-CLIP garantiert eine sichere Befestigung.


