Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Teleskop-Nivellierlatte TNL, 500 cm

STABILA
kopierenkopieren
STABILA - Teleskop-Nivellierlatte TNL, 500 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18170

  • Werkstoff - Aluminium

  • Metrische Teilung - Ja

  • Imperiale Teilung - Nein

  • Länge - 5000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069181703

Sonepar Artikelnummer

120931704

Hersteller Artikelnummer

18170

Hersteller Typ

18170

Hersteller Artikel Nr.:

18170

Werkstoff:

Aluminium

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Länge:

5000 mm

Flexibel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153090

Eloxierte Aluminium-Teleskop-Messlatte für den Einsatz beim Nivellieren über große Distanzen im Zusammenspiel mit optischen Nivelliergeräten und Lasern. Fernsichtskala mit E-Teilung, Rückseite mit mm-Teilung. Ausziehbar bis 500 cm (Transporthöhe: 124 cm).