STABILA - Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17775
Länge - 70 mm
Anzahl der Libellen - 1
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069177751
Sonepar Artikelnummer
120931697
Hersteller Artikelnummer
17775
Hersteller Typ
17775
Hersteller Artikel Nr.:
17775
Länge:
70 mm
Anzahl der Libellen:
1
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Kunststoff-Wasserwaage für schnelles und sicheres horizontales Ausrichten von Unterputz-Schaltern und -Steckdosen dank starkem Seltenerd-Magnetsystem, Sockelmessfläche auf der Rückseite der Wasserwaage und cleverer Aussparung für die Schraubendreher-Führung. Das Einbauteil kann mit der aufgesetzten Wasserwaage bequem justiert werden. Mit original großer STABILA Präzisionslibelle.


