STABILA - Wasserwaage Pocket PRO Magnetic, 7 cm, mit Gürtel-Clip, (Thekendisplay, 8 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17768
Länge - 70 mm
Anzahl der Libellen - 1
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069177683
Sonepar Artikelnummer
120931696
Hersteller Artikelnummer
17768
Hersteller Typ
17768
Hersteller Artikel Nr.:
17768
Länge:
70 mm
Anzahl der Libellen:
1
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Professionelle Miniformat-Wasserwaage mit robustem rechtwinkligem Alukern-Gehäuse und zwei präzise gefrästen Messflächen mit V-Nut für horizontale und vertikale Messungen auf flachen und runden Oberflächen. Starkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen. Mit original großer STABILA Präzisionslibelle – Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m. Gürtel-Clip.


