STABILA - Wasserwaage TOOLBOX, 43 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16320
Länge - 430 mm
Anzahl der Libellen - 3
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069163204
Sonepar Artikelnummer
120931672
Hersteller Artikelnummer
16320
Hersteller Typ
16320
Hersteller Artikel Nr.:
16320
Länge:
430 mm
Anzahl der Libellen:
3
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Kurze Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage. Bequemer Transport im Werkzeugkoffer. Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen. Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m.


