STABILA - Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25 – 120 cm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18986
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42029298
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069189860
Sonepar Artikelnummer
120931774
Hersteller Artikelnummer
18986
Hersteller Typ
18986
Hersteller Artikel Nr.:
18986
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Strapazierfähige, verschließbare Wasserwaagen-Kombitasche mit Trageriemen. 5 Fächer für bequemen Transport und geschützte Aufbewahrung von Wasserwaagen-Sortimenten. Für Wasserwaagen der Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 40 cm und 25 cm. Zusätzliche Ösen zum individuellen Befestigen der Kombitasche im Fahrzeug oder der Werkstatt. Einsatz für Visitenkarten, Namens- oder Adressschild.


