STABILA - Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25 – 200 cm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18987
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42029298
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069189877
Sonepar Artikelnummer
120931775
Hersteller Artikelnummer
18987
Hersteller Typ
18987
Hersteller Artikel Nr.:
18987
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Strapazierfähige, verschließbare Wasserwaagen-Kombitasche mit Trageriemen. 6 Fächer für bequemen Transport und geschützte Aufbewahrung von Wasserwaagen-Sortimenten. Für Wasserwaagen der Längen: 200 cm, 120 cm, 90 cm, 60 cm, 40 cm und 25 cm. Zusätzliche Ösen zum individuellen Befestigen der Kombitasche im Fahrzeug oder der Werkstatt. Einsatz für Visitenkarten, Namens- oder Adressschild.


