STAEUBLI - Abzweigbuchse MC 4-Evo 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32.0196
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121051244
Hersteller Artikelnummer
32.0196
Hersteller Typ
PV-AZB4-EVO 2-UR
Hersteller Artikel Nr.:
32.0196
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.058 kg
Für parallele- oder parallel-serielle Verkabelung von PV-Modulen, für einpolige MC4 Steckverbinder, Bemessungsstrom 60A, Bemessungsspannung 1500V, Prüfspannung 8kV, Umgebungstemperatur -40 bis +90°C


