Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAEUBLI - Aufbaudosenstecker MC4, 6², M12x1.5

kopierenkopieren
STAEUBLI - Aufbaudosenstecker MC4, 6², M12x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32.0079P0010-UR

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121155236

Hersteller Artikelnummer

32.0079P0010-UR

Hersteller Typ

PV-ADSP4-S2-UR/6

Hersteller Artikel Nr.:

32.0079P0010-UR

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

MC4-Aufbaudosensteckverbinder bilden die Schnittstelle zwischen einem Wechselrichter bzw. Verteilergehäuse und einem String. Montage direkt über das Gewinde oder in der Lochplatte mit Gegenmutter M12x1.5 (im Lieferumfang enthalten). Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 mm² und 6 mm², steckbar mit Original MC4 Produktportfolio, Nennspannung DC 1250 V, Kontaktwiderstand <= 0,25mOhm, Umgebungstemperaturbereich: -40 °C. +85 °C (IEC), Obere Grenztemperatur: 105 °C (IEC), Schutzart, gesteckt: IP65/IP68 (1 m, 1 h), Art des Anschlusses: B-Crimp, Feuerschutzklasse: UL94-V0, Snap-In Verriegelung - nach NEC 2014 nur mit Werkzeug entriegelbar! Mit vormontierter Flachdichtung