STAEUBLI - Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2, 4/6/10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PV-CZM-60100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154306
Hersteller Artikelnummer
PV-CZM-60100
Hersteller Typ
PV-CZM-60100
Hersteller Artikel Nr.:
PV-CZM-60100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.740 kg
Harmonisierte Crimpzange Größe 2 für offene Crimpkontakte (B-Crimp) MC4- und EVO2-Stecker. Ermöglicht das crimpen von MC4 und EVO2-PV-Steckern ohne das Gesenke zu tauschen bei Kabelquerschnitte von 4 mm² , 6 mm², 10 mm², einschließlich Crimpeinsatz V-ES-CZM-60100 (32.6021-60100) und Lokatoren für MC4 und MC4-Evo 2 (32.6081 / 32.6083)