STAEUBLI - Kabelschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PV-WZ-KS
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.268 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154312
Hersteller Artikelnummer
PV-WZ-KS
Hersteller Typ
PV-WZ-KS
Hersteller Artikel Nr.:
PV-WZ-KS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.268 kg
Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, mit Öffnungsfeder. • Ergonomische Einhandbetätigung. • Kein Quetschen oder Verformen der Leitung. • Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigen Kupfer- und Aluminiumleitern und -drähten max Ø 15mm