Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAEUBLI - Kupplungsbuchse MC4-Evo 2 A Ø 6,4-8,4mm (VE=100 Stück)

kopierenkopieren
STAEUBLI - Kupplungsbuchse MC4-Evo 2 A Ø 6,4-8,4mm  (VE=100 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32.0320P0100

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 0.058 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121114287

Hersteller Artikelnummer

32.0320P0100

Hersteller Typ

PV-KBT4-EVO 2A/6II (100)

Hersteller Artikel Nr.:

32.0320P0100

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.058 kg

Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 mm² und 6 mm², Kabelaußendurchmesser: 6,4 - 8,4 mm, steckbar mit Original MC4 Produktportfolio, Nennspannung DC 1500 V, Kontaktwiderstand <= 0,25mOhm, Umgebungstemperaturbereich: -40 °C. +85 °C (IEC), Obere Grenztemperatur: 115 °C (IEC), Schutzart, gesteckt: IP65/IP68 (1 m, 1 h), Art des Anschlusses: B-Crimp, Feuerschutzklasse: UL94-V0, TÜV Rheinland zertifiziert nach IEC 62852:2014+Amd. 1:2020, Snap-In Verriegelung - nach NEC 2014 nur mit Werkzeug entriegelbar! Für Kleinmengen bitte Sonepar AX 121114289 verwenden!