STAEUBLI - Kupplungsbuchse MC4 Ø 7,0-8,8mm (VE=100 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32.0016P0100-UR
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120160320
Hersteller Artikelnummer
32.0016P0100-UR
Hersteller Typ
PV-KBT4/6II-UR (100)
Hersteller Artikel Nr.:
32.0016P0100-UR
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.010 kg
Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 mm² und 6 mm², Kabelaußendurchmesser: 7,0 - 8,8mm, steckbar mit Original MC4 Produktportfolio, Nennspannung DC 1000 V, Kontaktwiderstand <= 0,25mOhm, Umgebungstemperaturbereich: -40 °C. +85 °C (IEC), Obere Grenztemperatur: 105 °C (IEC), Schutzart, gesteckt: IP65/IP68 (1 m, 1 h), Art des Anschlusses: B-Crimp, Feuerschutzklasse: UL94-V0, Snap-In Verriegelung - nach NEC 2014 nur mit Werkzeug entriegelbar! Für Kleinmengen bitte Sonepar AX 120836853 verwenden!


