STAEUBLI - Kupplungsbuchse PV-KBT4-EVO READY Ø 5,5-7,5mm (VE=10 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32.0030
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134938
Hersteller Artikelnummer
32.0030
Hersteller Typ
PV-KBT4-EVO READY
Hersteller Artikel Nr.:
32.0030
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.058 kg
Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 mm² und 6 mm², Kabelaußendurchmesser: 5,4 - 7,6 mm, steckbar mit Original MC4 Produktportfolio, max 30A, Nennspannung DC 1500 V, Kontaktwiderstand <= 0,5mOhm, Umgebungstemperaturbereich: -40 °C. +85 °C (IEC), Obere Grenztemperatur: 115 °C (IEC), Schutzart, gesteckt: IP65/IP68 (1 m, 1 h), Art des Anschlusses: Federklemme (werkzeugloser Anschluss), Feuerschutzklasse: UL94-V0, TÜV Rheinland zertifiziert nach IEC 62852:2014+Amd. 1:2020


