Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAEUBLI - Kupplungsstecker MC4 Ø 5,5 - 7,4 mm (VE=100 Stück)

kopierenkopieren
STAEUBLI - Kupplungsstecker MC4 Ø 5,5 - 7,4 mm (VE=100 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Für Kleinmengen bitte 121154931 verwenden!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32.0143P0100-UR

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121154929

Hersteller Artikelnummer

32.0143P0100-UR

Hersteller Typ

PV-KST4/6X-UR (100)

Hersteller Artikel Nr.:

32.0143P0100-UR

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.010 kg

Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 mm² und 6 mm², Kabelaußendurchmesser: 5,5 - 7,4mm, steckbar mit Original MC4 Produktportfolio, Nennspannung DC 1000 V, Kontaktwiderstand <= 0,25mOhm, Umgebungstemperaturbereich: -40 °C. +85 °C (IEC), Obere Grenztemperatur: 105 °C (IEC), Schutzart, gesteckt: IP65/IP68 (1 m, 1 h), Art des Anschlusses: B-Crimp, Feuerschutzklasse: UL94-V0, Snap-In Verriegelung - nach NEC 2014 nur mit Werkzeug entriegelbar!