Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAEUBLI - Kupplungsstecker MC4 Ø 7,0-8,8mm (VE=1000 Stück lose)

kopierenkopieren
STAEUBLI - Kupplungsstecker MC4 Ø 7,0-8,8mm (VE=1000 Stück lose)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32.0017P0001-UR

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836854

Hersteller Artikelnummer

32.0017P0001-UR

Hersteller Typ

PV-KST4/6II-UR

Hersteller Artikel Nr.:

32.0017P0001-UR

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85359000

Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 mm² und 6 mm², Kabelaußendurchmesser: 7,0 - 8,8mm, steckbar mit Original MC4 Produktportfolio, Nennspannung DC 1000 V, Kontaktwiderstand <= 0,25mOhm, Umgebungstemperaturbereich: -40 °C. +85 °C (IEC), Obere Grenztemperatur: 105 °C (IEC), Schutzart, gesteckt: IP65/IP68 (1 m, 1 h), Art des Anschlusses: B-Crimp, Feuerschutzklasse: UL94-V0, Snap-In Verriegelung - nach NEC 2014 nur mit Werkzeug entriegelbar! Für Säckchen mit VE=100 bitte Sonepar AX 120160323 verwenden!