Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAEUBLI - MC4 Stecker 10mm2, VPE10

kopierenkopieren
STAEUBLI - MC4 Stecker 10mm2, VPE10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32.0035P0010

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120188894

Hersteller Artikelnummer

32.0035P0010

Hersteller Typ

PV-KST4/10II

Hersteller Artikel Nr.:

32.0035P0010

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85359000

- Kupplungsbuchsen und stecker als Einzelteil (inclusive Isolierteil) - Bemessungsspannung: 1000V DC (IEC), Bemessungsstrom (90°) 30A (4-6mm²), 43A (10 mm²), - Prüfspannung: 6kV, - Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +90°C (IEC), Obere Grenztem