STAEUBLI - Werkzeugkoffer SET für MC4 und MC4-Evo 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PV-Installer Tool Case SET
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 42021250
Gewicht - 4.404 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154313
Hersteller Artikelnummer
PV-Installer Tool Case SET
Hersteller Typ
PV-Installer Tool Case SET
Hersteller Artikel Nr.:
PV-Installer Tool Case SET
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.404 kg
Robuster Kunststoffkoffer mit Werkzeugen für die Montage von MC4 und MC4-Evo 2 (444 mm × 118 mm × 350 mm) • Konfiguriert für metrische Leitungsgrößen (mm2) • Konfiguriert für offene B-Crimpkontakte (4 mm², 6 mm², 10 mm²) bestehend aus: 1) 32.0716 PV-BVK4 Buchsen-Verschlusskappen, 10 × 2) 32.0717 PV-SVK4 Stecker-Verschlusskappen, 10 × 3) 32.6028 PV-PST Prüfstift MC4 4) 32.6073 PV-EVO-PST Prüfstift MC4-Evo 2 5) 32.6066 PV-MS-MC4-EVO 2 Entriegelungswerkzeug 6) 32.6080 PV-WZ-KS Kabelschere 7 )32.0065 PV-WZ-TORQUE-SET Drehmomentwerkzeug 8) 32.6020-60100 PV-CZM-60100 Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2 8,1) 32.6081 PV-LOC-MC4 Lokator für MC4 8,2) 32.6083 PV-LOC-MC4-EVO 2 Lokator für MC4 Evo 2 9) 32.6027-410 PV-AZM-410 Abisolierzange 10) 32.6058 PV-MS-PLS Montage- und Entriegelungswerkzeug


