STAHL - 8186 Zubehör-Set LWL Spleißkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203682
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltebügel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827107764
Sonepar Artikelnummer
121117980
Hersteller Artikelnummer
203682
Hersteller Typ
203682
Hersteller Artikel Nr.:
203682
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Haltebügel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Spleißkassette, Lichtwellenleiter/Zubehör-Set, Typ: 8186, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8186A


