Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - 8208/24-15-0001 SchnappSch S/Ö 10k/1k

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - 8208/24-15-0001 SchnappSch S/Ö 10k/1k

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140706

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827033865

Sonepar Artikelnummer

121117889

Hersteller Artikelnummer

140706

Hersteller Typ

140706

Hersteller Artikel Nr.:

140706

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Bodenbefestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Der druckfest gekapselte Schnappschalter im Universalgehäuse 8208 ist vielfältig einsetzbar für verschiedene Steueraufgaben in explosionsgefährdeten Bereichen. Das kompakte Gerät ist zum Einbau in Gehäuse mit der Zündschutzart erhöhte Sicherheit (Ex e) vorgesehen. Die Montage erfolgt auf einer gezackten Tragschiene. Für den elektrischen Anschluss stehen vier Ex e Schraubklemmen mit je zwei Klemmstellen zur Verfügung.Passend hierzu empfehlen wir die Verwendung der Betätigungsvorsätze der Baureihe 8602. Kontaktelement m. Widerständen, explosionsgeschützt, Typ: 8208/24-15-0001, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 V, Bemessungsbetriebsstrom bei AC: 0,000 A, Bemessungsbetriebsspannung DC: 30 V, Bemessungsbetriebsstrom bei DC: 0,000 A, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Polzahl: 2, . 2,5 mm2 feindrähtig, Gehäusematerial: Polyamid, Kontaktmaterial: vergoldet, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I Mb, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8208F