STAHL - 8604C1-1-2-1-01-2-2 Drehgriff Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246961
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Mit Wiederanlaufsperre - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827143304
Sonepar Artikelnummer
121118280
Hersteller Artikelnummer
246961
Hersteller Typ
246961
Hersteller Artikel Nr.:
246961
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.230 kg
Drehgriff, explosionsgeschützt, Typ: 8604C1-1-2-1-01-2-2, Baugröße: Größe 1, Farbe: rot/gelb, Ausführung: Sicherheitsschalter, Bauart: normaler Schutzkragen, Aufbau: mit Platte, Beschilderung: 0/OFF I/ON, Schaltstellung: Schaltwinkel 90°, EIN-AUS Schalter, Werkstoff: Polyesterharz, Material Griff: POM, Dichtung: Silikon, geschäumt, Verpackungseinheit: 1, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +80 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8604A


