Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Abschließvorrichtung 8602 Pilzsperr. betätigt

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Abschließvorrichtung 8602 Pilzsperr. betätigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244873

  • Plombierbar - Ja

  • Sperren gegen Ausschalten - Ja

  • Sperren gegen Einschalten - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827075117

Sonepar Artikelnummer

120761679

Hersteller Artikelnummer

244873

Hersteller Typ

244873

Hersteller Artikel Nr.:

244873

Plombierbar:

Ja

Sperren gegen Ausschalten:

Ja

Sperren gegen Einschalten:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Abschließvorrichtung, betätigt Pilzsperrtaster, Klemmbolzen, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-756, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP66, Verpackt: Ja, Verpackungseinheit: 1 ST, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602A