Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Abzweigdose Ex e 5 x 4 mm2

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Abzweigdose Ex e 5 x 4 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133248

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 5

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Länge - 85 mm

  • Breite - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827010996

Sonepar Artikelnummer

120405842

Hersteller Artikelnummer

133248

Hersteller Typ

8118/111-503 ABZWEIGDOSE EX E

Hersteller Artikel Nr.:

133248

Anzahl der Anschlussklemmen:

5

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

55 mm

Materialstärke Gehäuse:

0 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

4

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

550 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-60 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.300 kg

Die Abzweigdosen der Reihe 8118 von R. STAHL sind je nach Baugröße mit 4, 5 oder 8 Mantelklemmen bestückt. Optional können zusätzlich noch Geräteschutzsicherungen eingebaut werden. So eignen sich die Abzweigdosen auch zur Absicherung. Das robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyesterharz kann mit Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall ausgestattet werden.